Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-4
- Longueur3000 po
- Rayon de courbure minimum1.75 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.480 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression
- Pression d’éclatement14000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatibles903, 90A
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Matériau du tube intérieurPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Code de segmentC
- Normes respectéesSAE 100R1
- Pression de service3500 psi
Aperçu
- Conception robuste et résistante aux coupures.
- Résistant à l’écrasement.
- Renforcement des fils d’acier.