Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Code de taille de raccordL070
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Diamètre extérieur1.360 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Matériau de l’élémentNitrile (Buna-N)
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514410393
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144103932
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieL
- Capacité de couple43.2 po
- CUP_NON685144103932