Motion
C 2220 K/C3

SKF
C 2220 K/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 46 mm, conique 1:12, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01459185
N° MFRC 2220 K/C3
Prix1,505.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C 2220 K/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 180 mm, largeur de 46 mm, conique 1:12, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01459185
N° MFRC 2220 K/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,505.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.64 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316577759573

Aperçu

Description du fabricant
C2220K/C3 BRG