Motion
C 2318 K/C3

SKF
C 2318 K/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 64 mm, conique 1:12, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01459200
N° MFRC 2318 K/C3
Prix1,795.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C 2318 K/C3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 64 mm, conique 1:12, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01459200
N° MFRC 2318 K/C3
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
Prix1,795.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    18.49 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316577759528

Aperçu

Description du fabricant
C2318K/C3 BRG