Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po, 3/8 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre de la poulie19 po
- Poids50.00 lb
Détails
- ApplicationHuile
- Mot-clé de descriptionConçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po ou 3/8 po x 50 pi
- Application de pressionHuile moyenne pression
- Pression nominale1500 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPTF - femelle
- Sortie de bobine1/2 NPSM - Femme
- CUP_NON098468318010