Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11 po
- Type de taille de fin 11 SAE 45°
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille End 23/4 NPTF
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésSAE 45° Évasion à NPTF
- Mot-clé de description1 in Female SAE 45° Flare Swivel x 3/4 in Male Pipe Rigid
- Style de fin 1Raccord tournant évasé SAE 45° pour femme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 3/4–14
- MatérielAcier