Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.880 po
- Longueur3.970 po
- Longueur totale3.970 po
- Poids1.41 lb
- Largeur1.880 po
Détails
- Type d’adaptateurJoints pivotants
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Extrémité 2 Filetage1/2-14
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
Aperçu
Description du fabricant
FS59004-08-08-01 JOINT PIVOTANT
- Joints de contamination
- Rotation de 360 degrés
- Conception à pression équilibrée
- Dimensions basses