Motion
10S258

TB WOODS
10S258

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01462764
N° MFR10S258
Prix198.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
10S258

Bride d’accouplement de manchon - Bride standard, taille 10, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01462764
N° MFR10S258
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
Prix198.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Bride Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    4.6 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride standard
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    2875 po
  • CUP_NON
    698672641425

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE FLEXIBLE SÛRE 10S X 2-5/8
  • Les brides de type S sont fabriquées en fonte haute résistance et sont ennuyées pour un ajustement sur les arbres standard
  • Ils sont faciles à installer et à retirer, et sont disponibles en stock dans une large gamme de tailles d’alésage
  • Le MPB désigne l’alésage brut du stock