Motion
DGMX1-3-PA-CW-S-40

VICKERS BY DANFOSS
DGMX1-3-PA-CW-S-40

Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 02-323173 - débit max. 16 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI01463375
N° MFRDGMX1-3-PA-CW-S-40
Prix710.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMX1-3-PA-CW-S-40

Vanne réductrice hydraulique réversible SystemStak 02-323173 - débit max. 16 gal/min, pression max. 4500 psi, SAE 4 (7/16–20 UNF)
N° D’ARTICLE MI01463375
N° MFRDGMX1-3-PA-CW-S-40
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
Votre prix710.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    170 mm
  • Largeur totale
    47.6 mm
  • Taille du port
    SAE 4 (7/16–20 UNF)

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Pilote
  • Matériau du corps
    Fer
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Température de fonctionnement maximale
    +176 °F
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Empilage du système
  • Pression de fonctionnement max. spécifique au port
    2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DGMX1 3 PA CW S 40

Vous pourriez également aimer