Motion
23056CAG3MKE4C4TL3

NSK CORP, BEARING DIV
23056CAG3MKE4C4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01463696
N° MFR23056CAG3MKE4C4TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23056CAG3MKE4C4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI01463696
N° MFR23056CAG3MKE4C4TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    106 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    110.23 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    710 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176634772

Aperçu

Description du fabricant
23056 CAG3MKE4C4TL3 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good