Motion
23060CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI01463697
N° MFR23060CAMP55W507
Prix16,227.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAMP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI01463697
N° MFR23060CAMP55W507
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
Votre prix16,227.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    176.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2400000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176316487
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    3700000 N
  • CUP_NON
    029176316487

Aperçu

Description du fabricant
23060CAMP55W507 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good