Motion
23972CAMC3P55W509

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463891
N° MFR23972CAMC3P55W509
Prix22,856.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23972CAMC3P55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 360 mm, DI 480 mm, largeur 90 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI01463891
N° MFR23972CAMC3P55W509

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22,856.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    132.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1730000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176088988
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    3050000 N
  • CUP_NON
    029176088988

Aperçu

Description du fabricant
23972CAMC3P55W509 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG