Motion
ZL204-DRS
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI01465041
N° MFRZL204-DRS
Prix163.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 14 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI01465041
N° MFRZL204-DRS
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
Prix163.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5700 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802807158

Aperçu

Description du fabricant
ZL204-DRS