Motion
6019-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6019-2RSR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01465210
N° MFR6019-2RSR-C3
Prix702.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6019-2RSR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01465210
N° MFR6019-2RSR-C3
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
Prix702.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    2.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6019-2RSR-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6019-2RSR-C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage droit 95mm , doublement scellé et un diamètre extérieur 145mm , parfait pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6019-2RSR-C3
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    64000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677048806

Aperçu

Description du fabricant
6019-2RSR-C3