Motion
COLLIER DE PINCE CC1.25

GATES RUBBER CO
CC1.25 CLAMP COLLAR

733445885 Collier de serrage -
N° D’ARTICLE MI01465484
N° MFRCC1.25 CLAMP COLLAR
Prix10.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
CC1.25 CLAMP COLLAR

733445885 Collier de serrage -
N° D’ARTICLE MI01465484
N° MFRCC1.25 CLAMP COLLAR
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
Prix10.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Collier de serrage
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Précédemment disponibles uniquement auprès des concessionnaires d’équipement, les colliers de serrage sont courants sur de nombreux types d’équipement de construction. Les colliers sont en fait sertis sur un tuyau hydraulique, ce qui réduit le mouvement du tuyau et minimise l’abrasion. Suivez les instructions suivantes pour déterminer le diamètre de sertissage, qui peut ensuite être utilisé pour trouver le réglage de sertissage sur www.gates.com/ecrimp ou dans le manuel des données de sertissage des barrières (428–7365 Auto./35019 Ind.).
  • Type de fin
    CC1
  • Type de raccord
    Collier de serrage
  • Code d’harmonisation
    7326.90.8688
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7334-45885
  • Numéro CUP du fabricant
    072053176223
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Collier de serrage
  • CUP_NON
    072053176223

Aperçu

Description du fabricant
CC1.25 CPLG 7334-45885
  • Instructions de sertissage : il faut faire preuve de prudence lors du sertissage des colliers de serrage sur un tuyau hydraulique. Si le sertissage est trop serré, le tuyau sera écrasé, réduisant ainsi considérablement sa durée de vie. Si le sertissage est trop lâche, le collier pourrait glisser le long de la longueur du tuyau, causant une abrasion et une défaillance éventuelle du couvercle du tuyau; rappel : les colliers de serrage doivent être sertis avant les raccords du tuyau; 1. Mesurez le diamètre extérieur du tuyau à l'endroit où le collier de serrage sera serti. Pour ce faire, utilisez un ruban adhésif à tarte ou utilisez le diamètre extérieur moyen du tuyau mesuré avec un compas à cadran; 2. Mesurer l'épaisseur de la paroi du collier de serrage à l'aide d'un compas à cadran; 3. Obtenir le diamètre de sertissage en ajoutant le diamètre extérieur du tuyau à deux fois l'épaisseur de la paroi du collier de serrage; diamètre de sertissage – (diamètre extérieur du tuyau) + (2 x 0,065).