Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Hauteur totale2.5938 po
- Longueur totale4.6250 po
- Poids0.75 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationSans raccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant767116
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale300 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Roulement de rechangeSSRPS-115
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieSSRPS
- CUP_NON662460343099
Aperçu
- Sans joint Flinger