Motion
LRS-115

BROWNING
LRS-115

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 0.9375 po, diamètre extérieur 2.0472 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01465954
N° MFRLRS-115
Prix269.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
LRS-115

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 0.9375 po, diamètre extérieur 2.0472 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01465954
N° MFRLRS-115
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
Prix269.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3750 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5938 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    765717
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    LRS 100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662460343563

Aperçu

Description du fabricant
LRS-115 BRG
  • Avec joint Flinger
  • Avec complexe de lithium; EP; NLGI#2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif