Motion
RUBRB-112

BROWNING
RUBRB-112

Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet concentrique
N° D’ARTICLE MI01465980
N° MFRRUBRB-112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
RUBRB-112

Cartouche de roulement à billes - 3/4 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet concentrique
N° D’ARTICLE MI01465980
N° MFRRUBRB-112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5313 po
  • Hauteur totale
    2.5300 po
  • Longueur totale
    2.5300 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460345116
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • CUP_NON
    662460345116

Aperçu

Description du fabricant
RUBRB-112 BRG
  • Roulement à œillets en caoutchouc de diamètre extérieur cylindrique
  • Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre unique