Motion
SSRPE-112

BROWNING
SSRPE-112

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 3/4 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI01465982
N° MFRSSRPE-112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SSRPE-112

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 3/4 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI01465982
N° MFRSSRPE-112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662460343037
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662460343037

Aperçu

Description du fabricant
SSRPE-112 PIL NOIR