Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Poids0.94 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant662460343044
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662460343044