Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1250 po
- Taille du boulon3/8 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.2313 po
- Poids0.73 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant662460337388
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeLE-116
- Type de jointJoint de contact
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662460337388