Motion
SSF3TE-116

BROWNING
SSF3TE-116

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01466018
N° MFRSSF3TE-116
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SSF3TE-116

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en acier, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01466018
N° MFRSSF3TE-116
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.1250 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 200°F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460337258

Aperçu

Description du fabricant
SSF3TE-116 FLG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer