Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.4375 po
- Largeur de la base2.3130 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.4380 à 7.4380 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale4.9060 po
- Longueur totale8.8130 po
- Poids8.7 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré • Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une seule lèvre et déflecteur
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVPLB-235
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460347974
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Roulement de rechangeVB-235
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieNormal
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662460347974
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage concentrique BOA pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre