Motion
VTWS-123

BROWNING
VTWS-123

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01466356
N° MFRVTWS-123
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VTWS-123

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI01466356
N° MFRVTWS-123
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    2.96 lb

Détails

  • Numéro de cadre compatible
    12SF23, 3SF23, 6SF23, 9SF23
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VTWS-123
  • Numéro CUP du fabricant
    662460339764
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    VTWS 100
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662460339764

Aperçu

Description du fabricant
VTWS-123 PRISE EN CHARGE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer