Motion
VTWE-135

BROWNING
VTWE-135

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI01466380
N° MFRVTWE-135
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VTWE-135

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col excentrique, intermédiaire
N° D’ARTICLE MI01466380
N° MFRVTWE-135
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.5000 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    6.2188 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Fente Espacement  
    5.1250 po
  • Poids
    7.97 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    3SF23, 6SF23, 9SF23, 12SF23
  • Type de service
    Intermédiaire
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VTWE-135
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460339665
  • Rpm max.
    1,750 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Roulement de rechange
    VE-235
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    VTWE-100
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
VTWE-135 PRISE EN CHARGE BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation Joint de contact à lèvre unique