Motion
T-138-242

ROLLWAY
T-138-242

Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 4.5150 po de diamètre intérieur, 7.9370 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI01466891
N° MFRT-138-242
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
T-138-242

Palier de butée à rouleaux cylindriques - direction unique, 4.5150 po de diamètre intérieur, 7.9370 de diamètre extérieur, cage en laiton
N° D’ARTICLE MI01466891
N° MFRT-138-242
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5150 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.9370 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Largeur de la rondelle
    0.6870 po
  • Poids
    16 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Matériau de la cage
    Laiton machine
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge statique radiale
    100200 lbf
  • Série
    100
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
T-138-242 BRG