Motion
D60B40
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 40 dents
N° D’ARTICLE MI01467311
N° MFRD60B40
Prix394.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 60 / 3/4 po, moyeu B, 40 dents
N° D’ARTICLE MI01467311
N° MFRD60B40

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix394.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    9.0910 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.9800 po
  • Diamètre du pas
    9.5600 po
  • Largeur de la dent
    0.4440 po
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039365842
  • Nombre de dents
    40
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039365842

Aperçu

Description du fabricant
D60B40 SB 1-1/4 HT