Motion
PWTR30-2RS
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01468193
N° MFRPWTR30-2RS
Prix389.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 28 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01468193
N° MFRPWTR30-2RS
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
Prix389.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8400 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    PWTR
  • CUP_NON
    4012802613469

Aperçu

Description du fabricant
PWTR30-2RS-XL