Motion
375ULR60

MORSE
375ULR60

Raider Plus® 375ULR60 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, Arbre, 1.0000 po de taille d’entrée, Sorties à gauche et à droite
N° D’ARTICLE MI01468779
N° MFR375ULR60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
375ULR60

Raider Plus® 375ULR60 Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 60:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, Arbre, 1.0000 po de taille d’entrée, Sorties à gauche et à droite
N° D’ARTICLE MI01468779
N° MFR375ULR60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    375
  • Débit maximal tr/min
    29.1 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3761 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    114.65 lb

Détails

  • Trousse de bras de couple réglable
    XE9006
  • Dessin CAD
  • Trousse de refroidissement du ventilateur
    XJ9006
  • Trousse de bride de sortie creuse
    XD9001
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    375ULR60
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288363576
  • Puissance d’entrée maximale
    2.08hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    375MAK
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1678 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    XJ9000
  • Trousse de bras de couple
    XD9005
  • CUP_NON
    662288363576
  • Trousse de base verticale haute
    XD9003
  • Trousse de base J verticale
    XJ9003
  • Trousse de base basse verticale
    XD9002

Aperçu

Description du fabricant
375ULR60 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • Usure et arbre intégrés : durcis à 58RC pour plus de résistance.
  • Roulements à rouleaux coniques sur les arbres d’entrée et de sortie : absorbent les charges radiales et de poussée.
  • Engrenages à vis sans fin forgés ou en bronze moulé : offrent un équilibre optimal entre résistance et résistance à l’usure.