Spécifications
Dimensions
- Base du bas au centre de sortie3.75 po
- Taille du réducteur du fabricant375
- Hauteur maximale du boulon du centre au centre4.75 po
- Longueur maximale du boulon du centre au centre8.0000 po
- Largeur maximale du boulon de centre à centre13.9400 po
- Hauteur totale10.1300 po
- Longueur totale9.5000 po
- Largeur totale15.6900 po
- Hauteur des dimensions d’expédition14.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition16.0000 po
- Poids25.80
Détails
- Type de baseBase verticale haute
- Dessin CAD
- Instructions d’installation
- Numéro de catalogue du fabricant375VH-BK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288365907
- MatérielFonte
- Type de montageVertical
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.