Motion
XA0031

MORSE
XA0031

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 100Q40LR10 - 10:1 Rapport, 1.00 po de distance centrale, C-Face Quill, sortie double, 42CZ, cadre 48C
N° D’ARTICLE MI01468953
N° MFRXA0031
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
XA0031

Raider Plus® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 100Q40LR10 - 10:1 Rapport, 1.00 po de distance centrale, C-Face Quill, sortie double, 42CZ, cadre 48C
N° D’ARTICLE MI01468953
N° MFRXA0031
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    100
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ/48C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    4.80 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288335917

Aperçu

Description du fabricant
100Q40LR10 RÉDUCTEUR
  • Les roulements et les joints disponibles sur le marché facilitent l’entretien
  • La conception modulaire à engrenages à vis sans fin fournit plus de 10 millions de configurations à partir de composants de série
  • Double capacité d’étanchéité sur les arbres d’entrée et de sortie
  • Dimensionnellement interchangeable avec les principaux concurrents de l’industrie
  • Également offert en service de lavage