Motion
325S-BK

MORSE
325S-BK

Trousse de base en J verticale - Taille du réducteur 300 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468982
N° MFR325S-BK
Prix429.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
325S-BK

Trousse de base en J verticale - Taille du réducteur 300 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01468982
N° MFR325S-BK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix429.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base du bas au centre de sortie
    4.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    9.5000 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    6.1300 po
  • Hauteur totale
    0.8100 po
  • Longueur totale
    11.1200 po
  • Largeur totale
    11.1300 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    14.5000 po
  • Poids
    7.56, 8.15

Détails

  • Type de base
    Base horizontale - Standard
  • Dessin CAD
  • Instructions d’installation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    325S-BK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288362920
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bas ou haut

Aperçu

Description du fabricant
325S-BK
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.