Motion
237MAK56

MORSE
237MAK56

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA - 237 Taille de réducteur, 56C Taille de cadre
N° D’ARTICLE MI01469033
N° MFR237MAK56
Prix1,214.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
237MAK56

Trousse d’adaptateur de cadre NEMA - 237 Taille de réducteur, 56C Taille de cadre
N° D’ARTICLE MI01469033
N° MFR237MAK56
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
Prix1,214.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.37
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Poids
    8.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse d’adaptateur de cadre N.E.M.A.
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    237MAK56
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288349983
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Trousse d’adaptateurs - Cadre NEMA
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
237MAK56
  • Douze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Trousses d’adaptateur de face en C : vous permet de boulonner un moteur face en C à une boîte d’engrenages en U.