Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33
- Taille du réducteur du fabricant133
- Longueur totale5.5600 po
- Largeur totale4.2500 po
- Poids2.02
Détails
- Type d’accessoireTrousse de bride
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant133H-FK
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288338147
- MatérielAcier
- Type de pièceTrousse de bride
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.