Motion
262Q140R20

MORSE
262Q140R20

262Q140R20 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 20:1, 2.6300 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469426
N° MFR262Q140R20
Prix3,066.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
262Q140R20

262Q140R20 Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit Raider Plus® - réduction simple, ratio : 20:1, 2.6300 po distance centrale, fourreau face C, taille d’entrée : 0.8750 po, sortie droite, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI01469426
N° MFR262Q140R20
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
Prix3,066.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 X 1.63
  • Taille du réducteur du fabricant
    262
  • Débit maximal tr/min
    87.5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1836 po-lb à 1750 tr/min d’entrée
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    20:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    56.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    262Q140R20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288353560
  • Puissance d’entrée maximale
    2.965hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1625 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Raider
  • CUP_NON
    662288353560

Aperçu

Description du fabricant
262Q140R20 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.