Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur totale1.5630 po
- Rouleau Diamètre2.7500 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Poids2.13 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1310 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30°F à 250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale11720 lbf
- Capacité de charge statique radiale32900 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en nylon remplie de molybdène
- SérieYCCF
- Spécifications techniques
- CUP_NON841946109347
Aperçu
- Les suiveurs de cames sphériques sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
- Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage