Motion
JA-24MM, 8X2.3MM KW MÉTRIQUE HDW

DODGE
JA-24MM, 8X2.3MM KW METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage de 24 mm, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01471937
N° MFRJA-24MM, 8X2.3MM KW METRIC HDW
Prix34.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JA-24MM, 8X2.3MM KW METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage de 24 mm, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01471937
N° MFRJA-24MM, 8X2.3MM KW METRIC HDW
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
Prix34.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.3750 po
  • Longueur du baril
    0.5600 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.6500 po
  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 mm x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    10-24
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117373
  • Numéro CUP du fabricant
    782475177622
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    60 po
  • Capacité de couple
    1000 po
  • CUP_NON
    782475177622

Aperçu

Description du fabricant
JA-24MM , 8X3.3MM KW MÉTRIQUES HDW 117373
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé