Motion
CHAÎNE EN POLYACIER 25PC

TSUBAKI (UST)
25PC POLYSTEEL CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série résistante à la corrosion, 25 / 1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable/polyacétal, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01475864
N° MFR25PC POLYSTEEL CHAIN
Prix59.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
25PC POLYSTEEL CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série résistante à la corrosion, 25 / 1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable/polyacétal, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI01475864
N° MFR25PC POLYSTEEL CHAIN
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
Prix59.70 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.125 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.030 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Polyacétal / Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039190147
  • Capacité de charge utile
    18 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE 25PC POLY-SS 100FT