Motion
QSSS 1/2 L 36

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/2 L 36

Arbre rapide en acier inoxydable - Acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre, 36.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477398
N° MFRQSSS 1/2 L 36
Prix156.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1/2 L 36

Arbre rapide en acier inoxydable - Acier inoxydable, 0.5000 po de diamètre, 36.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477398
N° MFRQSSS 1/2 L 36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.4990 / 0.4995 po
  • Longueur
    36.0000 po
  • Nominal Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    36.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Style
    Standard
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246398

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1/2-L-SS-36

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer