Motion
QSSS 1 1/2 L 36

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1 1/2 L 36

Arbre de longueur aléatoire - acier inoxydable, 1.5000 po de diamètre, 36.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477454
N° MFRQSSS 1 1/2 L 36
Prix787.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QSSS 1 1/2 L 36

Arbre de longueur aléatoire - acier inoxydable, 1.5000 po de diamètre, 36.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI01477454
N° MFRQSSS 1 1/2 L 36
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
Prix787.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.4989 / 1.4994 po
  • Nominal Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur totale
    36.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486246190

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 1-1/2-L-SS-36