Motion
QS 5/8 L PD 24

THOMSON (ALTRA)
QS 5/8 L PD 24

Arbre de longueur aléatoire - Acier au carbone, 0.6250 po de diamètre, 24.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477533
N° MFRQS 5/8 L PD 24
Prix185.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
QS 5/8 L PD 24

Arbre de longueur aléatoire - Acier au carbone, 0.6250 po de diamètre, 24.0000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L, prépercé
N° D’ARTICLE MI01477533
N° MFRQS 5/8 L PD 24
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
Votre prix185.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.6240 / 0.6245 po
  • Nominal Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    24.0000 po
  • Taille de la vis de rail
    #8-32

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Options incluses
    Prépercé
  • Série
    Arbre rapide
  • Style d’arbre
    Arbre rapide
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486466673

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE QS 5/8-L-PD-24