Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril1.871 po
- Longueur du baril7/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2-1/4 po
- Alésage Diamètre10 mm
- Taille de la bagueSH SH
- Bride extérieure Diamètre2.6875 po
- Bride Épaisseur0.3750 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Longueur de vis1-3/8 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant7839-3207
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel ou inversé
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Capacité de couple3500 po
- CUP_NON698672709774