Motion
1164X8
Raccord en T pour tube à emboîtement - Matériau du corps en laiton, 3 ports, 1/2 (Port 1) po, 1/2 (Port 2) po, 1/2 (Port 3) po, compatible avec un diamètre extérieur de tube, Raccord femelle à emboîtement 1/2 pour raccord femelle à emboîtement 1/2 pour raccord femelle à emboîtement 1/2.
N° D’ARTICLE MI01478802
N° MFR1164X8
Prix27.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord en T pour tube à emboîtement - Matériau du corps en laiton, 3 ports, 1/2 (Port 1) po, 1/2 (Port 2) po, 1/2 (Port 3) po, compatible avec un diamètre extérieur de tube, Raccord femelle à emboîtement 1/2 pour raccord femelle à emboîtement 1/2 pour raccord femelle à emboîtement 1/2.
N° D’ARTICLE MI01478802
N° MFR1164X8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/2 (port 1), 1/2 (port 2), 1/2 (port 3)
  • Taille hexagonale
    15 mm
  • Diamètre total
    0.77 po
  • Longueur totale
    2.24 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tubes compatibles
    PT230, PT240, TP160
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Pigeonnant
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Pigeonnant
  • Famille de raccords
    Pigeonnant à pigeonnant
  • Type de raccord
    1/2 pigeonnant femelle à 1/2 pigeonnant femelle à 1/2 pigeonnant femelle
  • Forme d’ajustement
    T-shirt
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de 250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT UNION 1164 X 8