Motion
B01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7498 po, DI 2.0805 po, largeur 0.7180 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01479084
N° MFRB01
Prix132.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7498 po, DI 2.0805 po, largeur 0.7180 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01479084
N° MFRB01
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
Prix132.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0805 po
  • Global Largeur  
    0.7188 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    B01 BRG
  • Description longue
    Le B01 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7498 po avec un diamètre extérieur de 2.0805 po, une largeur de 0.7180 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B01
  • Numéro CUP du fabricant
    085311071840
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    085311071840

Aperçu

Description du fabricant
B01 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer