Motion
72375-PP-COP-STW

BEHRINGER CORPORATION
72375-PP-COP-STW

Collier de serrage pour tuyau de service standard - moitiés en polypropylène, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI01479556
N° MFR72375-PP-COP-STW
Prix16.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BEHRINGER CORPORATION
72375-PP-COP-STW

Collier de serrage pour tuyau de service standard - moitiés en polypropylène, tuyau de 2 po
N° D’ARTICLE MI01479556
N° MFR72375-PP-COP-STW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement, plaque de soudure standard, 2 boulons hexagonaux
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Qualité standard
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
72375-PP-COP-STW TAILLE DE TUYAU 2 PO SOUDÉ