Motion
80BB12H PRISE D’INVERSEUR

DODGE
80BB12H IDLER SPKT

Pignon de chaîne à galet tendeur 102064 - Chaîne 80 , pas de 1.0000 po, alésage de 0.6250 po, 12 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI01482086
N° MFR80BB12H IDLER SPKT
Prix130.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
80BB12H IDLER SPKT

Pignon de chaîne à galet tendeur 102064 - Chaîne 80 , pas de 1.0000 po, alésage de 0.6250 po, 12 dents, avec dents durcies
N° D’ARTICLE MI01482086
N° MFR80BB12H IDLER SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix130.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.7200 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    102064
  • Numéro CUP du fabricant
    782475051786
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782475051786

Aperçu

Description du fabricant
80BB12H 5/8 IDLER SPKT 102064