Motion
CC4-HC
2IN ARBRE CPLG TC BRG
N° D’ARTICLE MI01482138
N° MFRCC4-HC
Prix1,807.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2IN ARBRE CPLG TC BRG
N° D’ARTICLE MI01482138
N° MFRCC4-HC
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
Prix1,807.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Taille nominale du trou de boulon
    0.6563 po
  • Longueur totale
    11.5 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.0000 po
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    non
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950414027
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Arbre de couplage
  • Composants connexes
    CCB4-H, Roulements en céramique, vis

Aperçu

Description du fabricant
CC4-HC 2" ARBRE DE CPLG TC BRG
  • Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension.
  • Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés.
  • Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté