Motion
1525WBM2B-20AD

GROVE GEAR
1525WBM2B-20AD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI01486909
N° MFR1525WBM2B-20AD
Prix9,211.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WBM2B-20AD

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI01486909
N° MFR1525WBM2B-20AD
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
Prix9,211.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Taille du réducteur du fabricant
    525
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    14.0000 po;355.60 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    18.1200 po;460.20 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    17.7200 po;450.10 mm
  • Poids
    395.20 lb, 179.26 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705249

Aperçu

Description du fabricant
1525WBM2A20-AD OMNIBOX