Motion
1525WB3B30 OMNIBOX

GROVE GEAR
1525WB3B30 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486978
N° MFR1525WB3B30 OMNIBOX
Prix7,983.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1525WB3B30 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.2500 po, sortie pleine, taille de sortie 2.0000 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01486978
N° MFR1525WB3B30 OMNIBOX
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
Prix7,983.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    13 x 7.19 x 14 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    14.00 po
  • Longueur du boîtier
    13.00 po
  • Largeur du boîtier
    7.19 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1525
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    18653 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20.4600 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    18.1200 po
  • Poids
    482.56 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4705318
  • Puissance d’entrée maximale
    8.043 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2752 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1525W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934162404

Aperçu

Description du fabricant
1525WB3A30 OMNIBOX