Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier525
- Taille du réducteur du fabricant525
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Hauteur des dimensions d’expédition14.0100 po;355.85 mm
- Longueur des dimensions d’expédition20.4600 po;519.68 mm
- Largeur des dimensions d’expédition18.1200 po;460.25 mm
- Poids371.2 lb, 168.37 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4705319